• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher Spann-W.160mm x Spann-T.130mm

Artikel-Nr.: 71035101
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
Artikelnummer 71035101
EAN / GTIN 4018754342051
Herstellernummer 71035101

Beschreibung

Beschreibung:

  • dreiarmig
  • mit selbstzentrierenden Abzieharmen
  • zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
  • zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
  • beidseitige Anwendung der Abzugshaken
  • nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
  • verzinkt

Merkmal:

  • Antriebssechskant außen (mm): 19 mm
  • Stärke Hakenfußspitze mm (a): 3 mm
  • Hakenfußbreite mm (b): 24 mm
  • Hakenfußtiefe mm (c): 12 mm
  • Gr.: 1
  • Anzahl Haken: 3
  • max. Belastung: 7,5 t
  • Spanntiefe (h) mm: 130 mm
  • Spindel-Gewindegröße: M18 x 1,5 x 170
  • Spannweite mm (w): 160 mm
  • Gewicht (g): 2600 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb