Beschreibung:
Das 3M™ EMI-Abschirmband 1183 verfügt über einen weichen Träger aus Kupferfolie und einen druckempfindlichen, elektrisch leitfähigen Acrylat-Klebstoff, der eine zuverlässige Klebkraft gewährleistet. Dieses Klebeband ist verzinnt und dadurch beständig gegen Oxidation. Zudem wird dadurch ein Anlöten an das Trägermaterial ermöglicht. Die leitfähigen Partikel im Klebstoff sorgen für einen geringen Widerstand zwischen den Substraten und dem Trägermaterial. Dieses Klebeband eignet sich für einen breiten Temperaturbereich von 40 bis 130 °C. Das flammhemmende Klebeband ist für die Erdung und die EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen konzipiert. UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform.
Vorteil:
- Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
- Geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
- Flammhemmend
- Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
- Für Installationen mit 600 V
- UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform