• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, 50 mm x 660 m

Artikel-Nr.: 7100332544
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
Preis für 6 Stück: 108,36 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100332544
Kopieren
EAN / GTIN 00068060010773
Kopieren
Herstellernummer 7100332544
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich für Faltkartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg. Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 ist mit einem zweiachsig ausgerichteten Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet und bietet gute Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit. Das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung ist auch als Paket- oder Klebeband bekannt und dient dazu, Faltkartons (Regular Slotted Containers – RSC) und Pakete für Umzug, Versand und Vertrieb zu verschließen. Die Beständigkeit und die gute Haftung eignen sich insbesondere für anspruchsvolles Material wie Wellpappe oder Faserplatte. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung besonders bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallprodukten, Fahrzeugteilen und Möbeln beliebt.

Vorteil:

  • Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
  • Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
  • Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
  • Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
  • Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
  • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Empfehlung:

  • Zum Verschließen leichter Kartons
  • Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb