Ausführung:
Brand: 3M™
Farbe: Color: transparent
Länge x Breite: 50.0 m x 19.0 mm
Beschreibung:
Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie.
Merkmal:
Vielseitig einsetzbar und zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie geeignet.
Starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Schäl- und Scherfestigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (kurzfristig) und bis zu +90 °C (langfristig)
200 µm Dicke