• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Mittel, 178 mm x Keine Bohrung (NH), 25/Innenverpackung, 100 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100275258
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100275258
    EAN / GTIN 04064035040604
    Herstellernummer 7100275258

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Scotch-Brite™
    Farbe: Color: Rot
    Branchen: Luftfahrt // Metallbe- und -verarbeitung // Automobilindustrie // Karosserie- und Lackreparatur // Schienenverkehr // Transport und schwere Ausrüstung // Lebensmittel und Getränke // MRO
    Maximale Geschwindigkeit: 8600.0 rpm
    Durchmesser: 178.0 mm

    Beschreibung:

    Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard bei der Bearbeitung von Oberflächen. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

    Merkmal:

    Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
    Ausgelegt auf eine einfache Anwendung und konsistente Oberflächenfinishs
    Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigung des Werkstücks.
    Anpassungsfähiges Vliesmaterial zum Reinigen und Finishen von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigungen des Werkstücks
    Geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und mehr

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb