• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Mittel, 150 mm x Keine Bohrung (NH), 25/Innenverpackung, 100 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100274662
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100274662
EAN / GTIN 04064035037352
Herstellernummer 7100274662

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch-Brite™
Farbe: Color: Rot
Branchen: MRO // Metallbe- und -verarbeitung // Karosserie- und Lackreparatur // Luftfahrt // Schienenverkehr // Transport und schwere Ausrüstung // Automobilindustrie // Lebensmittel und Getränke
Maximale Geschwindigkeit: 10000.0 rpm
Durchmesser: 150.0 mm

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard bei der Bearbeitung von Oberflächen. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

Merkmal:

Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
Ausgelegt auf eine einfache Anwendung und konsistente Oberflächenfinishs
Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigung des Werkstücks.
Anpassungsfähiges Vliesmaterial zum Reinigen und Finishen von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigungen des Werkstücks
Geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und mehr

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb