• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ersatzteilpaket PV-943 für Gebläseatemschutz PV-300E, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265277
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100265277
EAN / GTIN 04064035013363
Herstellernummer 7100265277

Beschreibung

Ausführung:

Produkttyp: Ersatzteilset

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4570 besteht aus 92 g/m² robustem Vlies mit nicht mikroporösem PE-Laminat und zeichnet sich durch zwei Reißverschlusspatten und einen großen Zugring zum leichten An- und Ausziehen aus. Dieser Schutzanzug bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen Flüssigkeitsspritzer, Sprühregen bis Typ 3 und gesundheitsschädliche Partikel bis Til-Klasse 2 EN 1073-2.

Merkmal:

Ersatzteile und Zubehör für 3M™ Atemschutzgebläse
Tauschen Sie beschädigte Teile aus, um den vorgesehenen Schutzgrad und Tragekomfort zu gewährleisten
Einfach anzubringendes Zubehör und Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb