• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vollmaske RAS-931-M für RAS-ASB, 4 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265028
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vollmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265028
EAN / GTIN 04064035006983
Herstellernummer 7100265028

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Vollmaske RAS-931-M (vorherige Bezeichnung RAS Vision Medium) ist eine kleine Multifunktions-Atemschutzmaske, die für einen dauerhaften und komfortablen Schutz sorgt, wenn sie mit dem Druckluftsystem RAS-ASB verwendet wird.

Merkmal:

Für die Verwendung mit dem 3M™ Druckluftsystem RAS-ASB
Atemschutzmaske mittlerer Größe
Verfügt über eine geschützte Sprachmembran für eine verbesserte Kommunikation
Das Polycarbonat-Visier ist mit einer kratzfesten Beschichtung ausgestattet und schützt Augen- und Gesicht des Trägers
Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005 und AS/NZS 1716:2012

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb