• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kombinationsfilter CF32 AXB2P3 R D, DT-4048E, 10 pro Verpackung

Artikel-Nr.: 7100264838
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombi-Filter Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100264838
EAN / GTIN 04064035006754
Herstellernummer 7100264838
L-Nummer L01110 647

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel DT-4048E ist ein austauschbarer Filter, der über ein DIN 40-Gewinde verfügt und AXB2P3-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe mit niedrigem Siedepunkt, anorganische Gase und Partikel bietet

Merkmal:

AXB2P3-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe mit niedrigem Siedepunkt, anorganische Gase und Partikel
DIN 40-Anschlussgewinde
Kompatibel mit 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie HF-300 und 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600
Kompatibel mit dem 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600E

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb