• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine, 21 mm, 230 V, 50 Hz, Stecker-Typ F, 34103E

Artikel-Nr.: 7100263992
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100263992
EAN / GTIN 04064035007614
Herstellernummer 7100263992
L-Nummer L01310 2080

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Perfect-It™
Farbe: Color: Grau
Branchen: AOEM // Luftfahrt // Automobilindustrie // Lackvorbereitung // Schifffahrt

Beschreibung:

Keine Wirbelkratzer, Hologramme oder Durchschliffe mehr mit der 3M™ Exzenterpoliermaschine und dem Finish-System. Erzielen Sie ein durchgehend hochwertiges Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken.
Ihre kreisförmige und oszillierende Bewegung verhindert zusammen mit unserer passenden Schleifpaste, unserer Politur und unseren Pads unerwünschte Wirbelspuren, die üblicherweise mit herkömmlichen Drehwerkzeugen entstehen.

Merkmal:

NEULACKIERUNG NEU DEFINIERT: Die kreisförmige und oszillierende Bewegung der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine verhindert zusammen mit unserer passenden Schleifpaste, unserer Politur und unseren Pads unerwünschte Wirbelspuren, die üblicherweise mit herkömmlichen Drehwerkzeugen entstehen.
ULTIMATIVE KONTROLLE: Der Polierer ist in 15 mm und 21 mm erhältlich und verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung und einen progressiven Geschwindigkeitsauslöser, um die richtige Geschwindigkeit für Ihren Job zu gewährleisten.
AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN: Teil des einfach einsetzbaren 3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifer Lack-Finishing-Systems, das Pads, Flüssigkeiten und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen.
DIE RICHTIGE GESCHWINDIGKEIT FÜR IHRE ANWENDUNG: Der Polierer ist in 15 mm und 21 mm erhältlich und verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung und einen progressiven Geschwindigkeitsauslöser, um die richtige Geschwindigkeit für Ihren Job zu gewährleisten.
AUF KOMFORT AUSGELEGT: Mit verschiedenen Greifpositionen ist das benutzerfreundliche Design ungeachtet der Fähigkeitsstufe des Anwenders leicht zu begreifen und zu kontrollieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb