• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Transparent, 38 mm x 33 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7100260576
  • Mindestbestellmenge: 216 Stk.
  • Bestellschritt: 216 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100260576
    EAN / GTIN 04054596933330
    Herstellernummer 7100260576

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: 3M™
    ETIM Class 8.0: EC000128

    Beschreibung:

    Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

    Merkmal:

    Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
    Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen// Resistent gegen viele Lösungsmittel// Resistent gegen viele Lösungsmittel
    Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen// In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)// In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
    Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
    gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
    Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Erhältlich in einer Vielzahl von signalstarken Farben und Breiten
    scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten

    Hinweis:

    Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
    Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
    Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
    Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
    Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb