• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Blau, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Einzeln praktisch verpackt

Artikel-Nr.: 7100260288
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100260288
EAN / GTIN 04054596924000
Herstellernummer 7100260288
L-Nummer L01310 1792

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.

Merkmal:

Ideal zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen// Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr// Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit Lösemitteln seine signalstarke Farbe// Lang anhaltende Farbbrillanz// Lang anhaltende Farbbrillanz
Einfach aufzubringen, das Klebeband dehnt sich um Ecken und sorgt so für einen zuverlässigen Halt// Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden// Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)// Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)// Schnelle Haftung und hervorragende Haltekraft
Erhältlich in einer Vielzahl an Farben// Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit
Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel// Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Hinweis:

Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
Zum allgemeinen Befestigen und Bündeln
Zur Markierung von Werkstücken oder Maschinen
Zum vorübergehenden Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb