• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gefahrenwarnband 767, Rot/Weiß, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Einzeln praktisch verpackt

Artikel-Nr.: 7100260284
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100260284
EAN / GTIN 04054596923966
Herstellernummer 7100260284
L-Nummer L01310 1134

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Produktfarbe: rot// weiß
Gesamtlänge (metrisch): 33 m
Gesamtbreite (metrisch): 50 mm
ETIM Class 8.0: EC000128

Beschreibung:

Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 767i ist ein rot-weiß-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet.

Merkmal:

Abriebfestigkeit// Abriebfestigkeit// Ideal zur Sicherheitskennzeichnung in wenig befahrenen Bereichen
Dehnbarkeit// Dehnbarkeit// Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Farbqualität// Farbqualität// Schnell aufzubringen und sofort einsatzbereit
Lösemittelbeständigkeit// Lösemittelbeständigkeit// Passt sich gekrümmten Oberflächen an und formt sich um Ecken herum
Die signalstarke Farbe lässt sich im Produktionsumfeld gut wahrnehmen// Rutschhemmend// Rutschhemmend
Ideal zum Markieren in Bereichen mit geringer Belastung durch Flurförderzeuge// Ideal zum Markieren in Bereichen mit geringer Belastung durch Flurförderzeuge

Hinweis:

Ideal zur Markierung in wenig befahrenen Bereichen
Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb