• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 45 m, Rolle beschriftet

Artikel-Nr.: 7100260271
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100260271
EAN / GTIN 04054596930698
Herstellernummer 7100260271

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtlänge: 45 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Merkmal:

Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete// Zuverlässiges Abdeckband für allgemeine und weniger anspruchsvolle Anwendungen
Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen// Zur Anwendung im Innenbereich
Für leichte Aufgaben// Lässt sich zum Etikettieren gut beschriften
Anwendungstemperaturbereich bis zu 30 °C
Einfach zu beschriften.// Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten bei Raumtemperatur
Für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb