• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Extrastarkes Bodenmarkierungband 971L, Grün, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Artikel-Nr.: 7100259749
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100259749
EAN / GTIN 00068060000811
Herstellernummer 7100259749

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Farbe: Color: grün
Produkttyp: Klebeband
Produktform: Rolle
Länge x Breite: 32.9 m x 609.6 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971L besteht aus einem Vinylträger mit einem Gummiklebstoff und einer Papierabdeckung. Der robuste, dicke Vinylträger widersteht dem Schleifen von Paletten und starkem Gabelstaplerverkehr. Dieses Band ist für eine langfristige Bodenmarkierung ausgelegt und lässt sich dennoch sauber und in einem Stück wieder ablösen.

Merkmal:

Strapazierfähiger Vinylträger mit Gummiklebstoff für stark beanspruchte Bereiche
Das Trägermaterial behält seine lebendige Farbe, selbst wenn es starkem Abrieb durch Paletten oder schwere Geräte wie Gabelstapler ausgesetzt ist.
Einzigartiger Klebstoff sorgt für eine starke Verbindung und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen aus einem Stück