• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Hals- und Schulterabdeckung M-407

Artikel-Nr.: 7100258668
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Helmet for respirator with blower unit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100258668
EAN / GTIN 04054596918795
Herstellernummer 7100258668
L-Nummer L01140 231

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: EN 166 1:BT:3// EN166:B
Produkttyp: Helm mit Schleier
Produktfarbe: Schwarz
Menge pro Verpackungseinheit: 1
ETIM Class 8.0: EC012050

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer zeichnen sich durch Dichtringe aus, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind und selbst bei langem Gebrauch einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten. Dadurch motivieren sie zum regelmäßigeren Tragen und zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Merkmal:

Die Hals- und Schulterabdeckungen sind aus Nylon für Bauanwendungen und die Schwerindustrie oder aus schwer entflammbaren Polyaramid für Anwendungen mit heißen Partikeln verfügbar
Vielseitiger Schutz gegen zahlreiche Gefahren für Atemwege, Kopf (EN397), Augen und Gesicht (EN 166, mittlere Stoßbelastung)
Leichte, kompakte und gut ausbalancierte Konstruktion
Visier ohne Abnehmen des Helmes hochklappbar
Individuell einstellbare Bebänderung für die richtige Passform und die optimale Gewichtsverteilung
Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Komfort ausgerichtet werden
Das Visier besteht aus beschichtetem Polycarbonat und bietet daher eine verbesserte Kratz- und Chemikalienbeständigkeit
In Kombination mit einem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgeblöse erfüllt M-407 die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klasse TH3.
Leichte Wartung mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können

Hinweis:

Geeignet zum Schmelzen, für Gießereien und andere Arbeiten bei der Metallbe- und -verarbeitung
Gießereien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb