• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, MRX21A4WS6, Kopfbügel, kompatibel mit mobiler App, leuchtendes Gelb

Artikel-Nr.: 7100257811
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100257811
    EAN / GTIN 04054596921078
    Herstellernummer 7100257811
    L-Nummer L01130 85

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb

    Beschreibung:

    Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauter Umgebung telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für die Umgebungswahrnehmung und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann.

    Merkmal:

    Gehörschutz mit Dämmleistung in zwei Modellen: mit Kopfbügel oder mit Helmbefestigung
    Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
    Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
    Schallpegelabhängige Funktion zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
    Verbindung zu einer iOS- und Android-kompatiblen mobilen App, 3M™ Connected Equipment, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann. Die App kann im App Store und von Google Play heruntergeladen werden
    Die mobile App informiert Sie, wann Sie die Ohrpolster (Hygiene-Kit) wechseln müssen, und ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit dieser Hinweise auszuwählen
    Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören
    Sprach-Feedback nach jeder Einstellungsanpassung. Das Headset muss nicht abgenommen werden, um Einstellungen vorzunehmen
    Das Headset wird bei Nichtverwendung automatisch nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen
    Austauschbare Polster (Hygienekit) und Abdeckungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb