• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW

Artikel-Nr.: 7100256328
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100256328
EAN / GTIN 50048011137419
Herstellernummer 7100256328
L-Nummer L51710 1349

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Merkmal:

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb