• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4565

Artikel-Nr.: 7100256140
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100256140
EAN / GTIN 58887862438373
Herstellernummer 7100256140

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen bestimmte Chemikalien, Sprühnebel und Partikel. Der 3M™ Schutzanzug 4565 ist aus einem speziell entwickelten nicht mikroporösem Laminat gefertigt und besonders beständig gegenüber einer Permeation durch Chemikalien. Zusätzlich schützt der 3M Schutzanzug 4565 vor biologischen und infektiösen Gefahren nach EN 14126.

Merkmal:

Schutzanzug vom Typ 4/5/6, bietet eine sehr gute Barriere gegenüber gesundheitsschädlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern und Sprühnebel in begrenztem Ausmaß
Hergestellt aus Zweikomponentenvlies mit besonders fusselarmem PE-Laminat
Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
Versiegelte Nähte sorgen für mehr Schutz und Festigkeit und wirken unnötiger Belastung sowie einem Reißen des Materials entgegen
EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln Til-Klasse 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb