• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Visier mit schwerentflammbarer Polyester-Gesichtsabdichtung, M-207

Artikel-Nr.: 7100256071
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Helmet for respirator with blower unit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100256071
EAN / GTIN 04054596918719
Herstellernummer 7100256071
L-Nummer L01140 233

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE
Produkttyp: Gesichtsschutz
Produktfarbe: Hellgrau
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Empfohlene Branche: Automobilindustrie// Baugewerbe// Metallherstellung und -verarbeitung// Transport und Verkehr

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Fahrzeugsprechanlage T8034A ist in einer feuchtigkeits- und stoßbeständigen Metallkapsel untergebracht. Für Stromversorgung, Headsets, PTT-Funktion und Mobilstationen sind Kabel bereitgestellt, die an das Gerät angeschlossen werden.

Merkmal:

Äußerst vielseitiger, integrierter Schutz vor zahlreichen Gefährdungen für Atemwege, Gesicht, Gehör und Kopf
Ein leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Visier mit schwer entflammbarer Polyester-Gesichtsabdichtung für Arbeiten mit Funkenflug und heißen Partikeln
Individuell einstellbare Bebänderung mit einem Textilriemen für die richtige Passform und Gewichtsverteilung
Verbesserte Kontrolle und erhöhter Tragekomfort dank des Luftstromreglers, mit dem sich die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils kontrollieren lässt
Das Visier bietet optische Klarheit und hervorragende Sichtfelder zu beiden Seiten und nach unten. Besonders gegen Chemikalien und mechanische Gefahren beständiges Polycarbonat-Visier mit kratzbeständiger Beschichtung
Optional kombinierbar mit 3M™ Peltor™ Gehörschutz, einschließlich den 3M™ Peltor™ LiteCom Lösungen
QRS-Anschluss
Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung des Kopfteils
einfache Handhabung

Hinweis:

Lackieranwendungen
optimaler Schutz beim Umgang mit chemischen Gefahrstoffen
Werkstoffbearbeitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb