• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971

Artikel-Nr.: 7100254033
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100254033
EAN / GTIN 50638060409980
Herstellernummer 7100254033
L-Nummer L01310 2006

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Farbe: Color: grün
Produkttyp: Klebeband
Produktform: Rolle
Länge x Breite: 32.9 m x 101.6 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Starke Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einem Vinyl-Trägermaterial mit Gummiklebstoff. Das robuste, dicke Vinyl-Trägermaterial hält der Belastung durch Paletten und hohem Gabelstaplerverkehr stand. Dieses Klebeband ist für eine langfristige Bodenmarkierung ausgelegt, kann aber auch nach mehreren Jahren noch sauber und in einem Stück vom Boden abgezogen werden.

Merkmal:

Vinyl-Trägermaterial mit einem Gummiklebstoff für Bereiche mit härtester Beanspruchung
Niedrigeres Profil für größere Flexibilität
Ohne Schutzpapier für einfacheres Anbringen mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 oder per Hand
Leicht zu reinigende Trägermaterialien behalten ihre lebendige Farbe auch bei starkem Abrieb durch Paletten oder schwere Geräte wie Gabelstapler
Einzigartiger Klebstoff sorgt für eine starke Haftung und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen ohne Rückstände
Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten bis zu 609,6 mm
Ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Produktion

Hinweis:

Boden- und Sicherheitsmarkierung
Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb