• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 255P, 150 mm, 15-fach gelocht, P240, 50449

Artikel-Nr.: 7100253071
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100253071
EAN / GTIN 04054596919365
Herstellernummer 7100253071

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Hookit™
Produktfarbe: gold
ETIM Class 8.0: EC002196

Beschreibung:

Bei der 3M™ Hookit™ Scheibe 255P Gold handelt es sich um eine Schleifscheibe für oberflächliche Schleifvorgänge in verschiedensten Anwendungen. Mit der beliebten 255P Gold Schleifscheibe erzielen Sie herausragende Ergebnisse.

Merkmal:

Universalgebrauch
In verschiedenen Körnungen von P80 bis P600 erhältlich. Charakteristische Anwendungen umfassen: Schleifen von Lack,
Mit 255P Scheiben und Pads erzielen Sie bessere Abtragsgebnisse, geringeres Zusetzverhalten sowie eine Senkung der Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel
Mit 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem für schnelle Werkzeugwechsel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb