• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gitternetz Schleifstreifen Blau auf Rolle, 36475, 115 mm x 10 m, Körnung 240, 10 Rollen/Packung

Artikel-Nr.: 7100252504
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100252504
EAN / GTIN 04054596903135
Herstellernummer 7100252504

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

3M™ Gitternetz Schleifstreifen Blau auf Rolle bestehen aus einer speziellen Keramik-Mineralien-Mischung, die eine hohe Abtragsrate und eine lange Standzeit der Streifen gewährleistet. Sie bieten auch eine hervorragende Staubentfernung, wenn sie mit einer Staubabsaugung verwendet werden.

Merkmal:

Schleifscheiben, die hervorragende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten
Hergestellt aus einer Keramik-Mineralien-Mischung, die eine exzellenten Abtragsrate und Lebensdauer aufweist.
Ausgewuchtet für hervorragende Schleifleistung für Abtrag, Haltbarkeit und Staubabsaugung
Hervorragende Staubabsaugung bei neuen oder bestehenden Absauganlagen – ein Leistungs- und Haltbarkeits-Upgrade für zentrale Absauganlagen, tragbare Absaugeinheiten und Schleifmaschinen mit Eigenabsaugung
3M™ Hookit™ Aufsatz macht den Scheibenwechsel schnell und einfach, und das Mittelloch ermöglicht die einfache Wiederverwendung des Schleifpapiers bis zum Ende seiner Nutzungsdauer
Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen.
Erhältlich in Körnungen von 80 bis 320 in 2 Breiten – 70 mm (2,75 Zoll) und 115 mm (4,5 Zoll).
In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb