• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Elektro-Winkelschleife, 1900W, 125 mm

Artikel-Nr.: 7100249665
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100249665
EAN / GTIN 04054596880955
Herstellernummer 7100249665
L-Nummer L51710 1197

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör konzipiert. Gemeinsam bilden diese ein umfassendes System, mit dem Sie in kürzerer Verarbeitungszeit zu einem professionelleren Finish gelangen. Unser Elektro-Winkelschleifer verfügt über einen leistungsstarken 1900-Watt-Motor und einen ergonomischen Griff, der Vibrationen reduziert und den Anwendungskomfort erhöht.

Merkmal:

Leicht, leistungsstark und vielseitig, für eine Vielzahl von Anwendungen
Ergonomisches Design mit vibrationsarmem Griff für hohen Anwenderkomfort
Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör im System zur Maximierung der Produktivität und Minimierung der Verarbeitungszeit

Hinweis:

Use with 3M abrasives and accessories in a wide variety of applications
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb