• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle, 34576, 115 mm x 10 m, Körnung 220+, 6 Rollen/Packung

Artikel-Nr.: 7100249554
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100249554
EAN / GTIN 04054596894976
Herstellernummer 7100249554

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle bieten die herausragende Abtragsrate und lange Lebenszeit eines Cubitron II Schleifmittels. Sie wurden entwickelt, damit Absaugeinheiten ihre beste Leistung erbringen können und nahezu keinen Staub auf der Arbeitsfläche oder in der Umgebung hinterlassen. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Merkmal:

Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifstreifen sind mit patentiertem 3M™ Cubitron™ II präzisionsgeformtem Korn gefertigt.
Sie verhelfen Staubabsaugern zu ihrer bestmöglichen Leistung – ganz gleich ob es sich um eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung, eine zentrale Absauganlage oder eine tragbare Absaugeinheit handelt
Die patentierten dreieckigen Mineralkörner auf den Streifen schneiden durch die Substrate, anstatt wie herkömmliche Schleifkörner auszufugen oder zu „pflügen″, wodurch der Streifen kühler läuft, schneller abträgt und länger hält
Erhältlich in Körnungen von 80+ bis 320+ in drei Größen, wodurch sie mit einer Vielzahl von Blöcken und Geradeschleifern kompatibel sind
Der 3M™ Hookit™ Klettverschluss erleichtert es, einen neuen Streifen anzubringen oder einen bereits verwendeten Streifen aufzubewahren
Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen
In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb