• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Monitor für organische Dämpfe 3501+, hohe Probenahmerate, 5 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100249097
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100249097
EAN / GTIN 50638060431486
Herstellernummer 7100249097
L-Nummer L01110 781

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe 3501+ ist eine kostengünstige und bequeme Methode zur Durchführung von persönlichen Luftprobenahmen für niedrige Konzentrationen organischer Dämpfe und Grenzwerte für Kurzzeitexposition (STEL). Er ist einfach zu benutzen - Sie können ihn am Hemdrevers, am Kragen oder an der Tasche anbringen, ohne dass er Sie bei der Arbeit stört. Es werden keine Batterien, Schläuche oder Pumpen benötigt, um mit dem Monitor Luftproben zu nehmen.

Merkmal:

Modernstes Monitor-Design
Einfach, kostengünstig und handlich
Höchste verfügbare diffusive Probenahmerate für die Überwachung geringer Schadstoffmengen und STEL-Probenahme
Einfache Anwendung. Befestigen Sie den Monitor einfach an Revers, Kragen oder Tasche
Unauffällig. Die Monitore sind klein und leicht und stören die Mitarbeiter nicht bei ihren Tätigkeiten
Dokumentation für Industriehygieniker und IH-Labore auf Anfrage erhältlich
Eine geeignete Methode für die Probenahme und Analyse von Luftproben für die Überwachung von geringen Mengen und für Kurzzeitüberwachung
Analyse nicht enthalten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb