• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Extrastarkes Bodenmarkierungband 971L, Weiß, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Artikel-Nr.: 7100248651
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100248651
    EAN / GTIN 00638060410325
    Herstellernummer 7100248651

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: 3M™
    Farbe: Color: weiß
    Produkttyp: Klebeband
    Produktform: Rolle
    Länge x Breite: 32.9 m x 609.6 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971L besteht aus einem Vinylträger mit einem Gummiklebstoff und einer Papierabdeckung. Der robuste, dicke Vinylträger widersteht dem Schleifen von Paletten und starkem Gabelstaplerverkehr. Dieses Band ist für eine langfristige Bodenmarkierung ausgelegt und lässt sich dennoch sauber und in einem Stück wieder ablösen.

    Merkmal:

    Strapazierfähiger Vinylträger mit Gummiklebstoff für stark beanspruchte Bereiche
    Das Trägermaterial behält seine lebendige Farbe, selbst wenn es starkem Abrieb durch Paletten oder schwere Geräte wie Gabelstapler ausgesetzt ist.
    Einzigartiger Klebstoff sorgt für eine starke Verbindung und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen aus einem Stück

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb