• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe 325U, 150 mm, Multihole, P120, 51373

Artikel-Nr.: 7100248531
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100248531
EAN / GTIN 04054596909731
Herstellernummer 7100248531
L-Nummer L51710 1723

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau

Beschreibung:

Unsere 3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U wurde durch eine Keramikmineralmischung auf unvergleichliche Abtragsleistung bei optimaler Staubabsaugung ausgerichtet, welche durch unsere einzigartige Multihole-Technologie erzielt wird.

Merkmal:

Hookit™ Schleifscheibe mit Keramikmineralmischung
Hookit™ Befestigungssystem
Körnungen P80 bis P600
Scheiben in 150mm mit Multihole-Konfiguration verfügbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb