• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520, Violett, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikel-Nr.: 7100247164
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100247164
    EAN / GTIN 50638060410146
    Herstellernummer 7100247164

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses violette, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittleren Kombinationsdruck.

    Merkmal:

    0,51 mm dickes, doppelseitiges, violettes Schaumklebeband mit mittlerer Dichte
    Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
    Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen
    Verbindet die Flexodruck-Fotopolymerplatte zuverlässig mit dem Drucksleeve oder Stahlzylinder und verhindert Ablösungserscheinungen an den Kanten während des Drucks
    Luftabfuhrfunktion ermöglicht das Entweichen von Luft zwischen Klebeband und Klischee
    Die violette Farbe des Schaumstoffs entspricht einer mittleren Schaumdichte
    Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
    Flexible Konstruktion für den Einsatz mit dünnwandigen Sleeves
    Rollen im Vorteilspack

    Hinweis:

    Montage von Fotopolymerplatten auf Flexodruckzylindern und Sleeves
    Preisbewusste Anwendungen wie kleine Auflagen und häufige Klischeewechsel
    Verwendung im Kombinationsdruck aus Raster- und Volltonelementen
    3M Klebebänder für den Einsatz auf Breitbahn-Druckmaschinen zum Bedrucken von Folien oder Papier für flexible Verpackungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb