• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320, Gelb, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikel-Nr.: 7100247163
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100247163
EAN / GTIN 00638060410127
Herstellernummer 7100247163

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses gelbe Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittelweichen Kombinationsdruck.

Merkmal:

0,51 mm dickes, doppelseitiges, gelbes Schaumklebeband mit mittelweicher Dichte
Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen
Verbindet die Flexodruck-Fotopolymerplatte zuverlässig mit dem Drucksleeve oder Stahlzylinder und verhindert Ablösungserscheinungen an den Kanten während des Drucks
Luftabfuhrfunktion ermöglicht das Entweichen von Luft zwischen Klebeband und Klischee
Die gelbe Farbe des Schaumstoffs entspricht einer mittelweichen Schaumdichte
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Flexible Konstruktion für den Einsatz mit dünnwandigen Sleeves
Rollen im Vorteilspack

Hinweis:

Montage von Fotopolymerplatten auf Flexodruckzylindern und Sleeves
Preisbewusste Anwendungen wie kleine Auflagen und häufige Klischeewechsel
Verwendung im Kombinationsdruck aus Raster- und Volltonelementen
3M Klebebänder für den Einsatz auf Breitbahn-Druckmaschinen zum Bedrucken von Folien oder Papier für flexible Verpackungen