• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikel-Nr.: 7100247154
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100247154
EAN / GTIN 04054596886292
Herstellernummer 7100247154

Beschreibung

Ausführung:

Brand: VHB™
Farbe: Color: weiß
Länge x Breite: 33.0 m x 1120.0 mm

Beschreibung:

Das neue 3M™ VHB™ LSE-160WF Klebeband ist weiß, 1,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
1,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler
Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.

Hinweis:

Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäusen
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb