• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Abdeckungen für WS™ ALERT™ Headsets, rosa, 1 Paar (links+rechts), 210300-664-RE/1, 25 Paare/Packung

Artikel-Nr.: 7100247026
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100247026
EAN / GTIN 04054596885455
Herstellernummer 7100247026

Beschreibung

Ausführung:

Produkttyp: Austauschteile und Zubehör
Menge pro Verpackungseinheit: 29

Beschreibung:

Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein angesehener Weltmarktführer für Gehörschutz- und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, einschließlich EMEA, liefert 3M PELTOR sowohl traditionelle Über-Ohr- als auch innovative Im-Ohr-Lösungen an die Industrie weltweit sowie an taktische Eliteeinheiten des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden. Die Marke PELTOR ist für den harten Einsatz im Beruf konzipiert

Merkmal:

Ersatz-Abdeckungen für 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Headsets
Einfach auszutauschen
In verschiedenen Farben erhältlich
Passen sowohl zur Ausführung mit Kopfbügel als auch zur Ausführung mit Helmbefestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb