• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+, 83322

Artikel-Nr.: 7100246096
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100246096
EAN / GTIN 50638060833228
Herstellernummer 7100246096
L-Nummer 566466 36

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr erledigen mit der 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982CX Pro. Mit dem überarbeiteten 3M™ präzisionsgeformten Korn bringen diese Fiberscheiben die legendäre Schnittgeschwindigkeit und Standzeit der Cubitron™ II Schleifmittel auf ein neues Niveau. Verfügbar in der Körnung 36+ für Anwendungen mit mittlerem und hohem Anpressdruck wie Schleifen von Schweißnähten, Anfasen und Entgraten mit starkem Abtrag.

Merkmal:

Das überarbeitete 3M präzisionsgeformte Korn bringt die legendäre Geschwindigkeit und Standzeit auf ein neues Niveau.
3M Fiberscheiben mit der längsten Standzeit tragen zur Produktivitätssteigerung und zur Reduzierung des Scheibenwechsels in manuellen und automatisierten Anwendungen bei
Das dreieckige Keramikschleifkorn nutzt sich gleichmäßig ab, ermöglicht einen kühlen Schliff und bleibt scharf über die gesamte Standzeit der Scheibe
Schneidet mit geringerem Druck als herkömmliche Fiberscheiben, was die Arbeitsanstrengung reduziert
Empfohlen für Kohlenstoffstahl
Kontaminationsfrei INOX-Standard für Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb