• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8902, Blau, 12 mm x 66 m, 0.09 mm

Artikel-Nr.: 7100245592
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
Preis für 96 Stück: 2 134,08 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100245592
Kopieren
EAN / GTIN 50638060410030
Kopieren
Herstellernummer 7100245592
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Polyesterklebeband 8902 ist ein dickeres, haltbareres Klebeband, das sich ideal zum Abdecken bei hohen Temperaturen eignet und gut auf silikonbeschichteten Oberflächen haftet. Der transluzente blaue Träger ist reißfest. Das mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband eignet sich hervorragend zum Abdecken für die Pulverbeschichtung und bei elektrostatischen Lackierprozessen, um scharfe Farblinien zu erzeugen. Es kann sauber und an einem Stück von den meisten Oberflächen entfernt werden und verhindert das Verrutschen und Reißen. Das Klebeband eignet sich auch hervorragend für permanente Spleißarbeiten an Silikonlinern, Papieren und Folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit guter chemischer Beständigkeit arbeitet 8902 effektiv bei chemischen Prozessen und unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen, wie z.B. beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikon-Klebstoff bewährt sich in einem breiten Temperaturbereich von 50°C bis 204°C. Empfohlene Anwendungen: Abdecken von Teilen für die Hochtemperatur-Pulverbeschichtung Spleißen von Silikonlinern, Folien und Papieren Halten von Teilen oder Vakuumbeuteln während des Verbundschweißens Maskieren von Metalloberflächen in sauren oder ätzenden chemischen Fräsbädern Schutzband reduziert Kratzer bei Handhabung und Versand Flash-Breaker bei Metallbondprozessen, bei denen das überschüssige Epoxid (Flash) auf das Band fließt Bietet eine gute Barriere für die Trennung von ungleichen Metall

Vorteil:

  • Gute Abriebfestigkeit
  • Hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
  • Sehr reißfest

Empfehlung:

  • Zum Abdecken von Werkstücken beim Pulverbeschichten
  • Zum Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren
  • Eignet sich gut als Barriere zur Trennung ungleicher Metalle

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb