• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 715001AF-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100244069
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100244069
EAN / GTIN 58887862406730
Herstellernummer 7100244069
L-Nummer L01110 497

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Virtua™ Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich.

Merkmal:

Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
Einfache Reinigung
Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb