• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille, schwarze Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, SF501AF-BLK-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100244045
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100244045
EAN / GTIN 58887862403616
Herstellernummer 7100244045

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügel der modernen 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 passen sich der individuellen Kopfform an und bieten dadurch jedem Träger sicheren Tragekomfort.

Merkmal:

Die eleganten und kompatiblen 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition wurden entwickelt, um den Sitz beim Tragen von Atemschutzmasken zu verbessern.
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Schutz vor ultravioletter Strahlung bis zu 400 nm
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
Einfache Reinigung
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb