• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille, blaue Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, gelbe Scheibe, SF103AF-BLU-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100243969
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100243969
    EAN / GTIN 58887862398967
    Herstellernummer 7100243969

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100 besitzt eine schlanke, sportliche Form sowie patentierte Bügel, die sich an unterschiedliche Kopfgrößen selbst anpassen und so über einen längeren Zeitraum hinweg einen stilvollen und doch bequemen Sitz garantieren.

    Merkmal:

    Kostengünstige, robuste 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
    Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
    Durch die schlanke Wraparound-Form ist diese Brille vor allem für schmalere Gesichter geeignet
    Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück, nur mit schwarzem Rahmen)
    Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren
    Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
    Einfache Reinigung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb