• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 6 mm x 5000 m, 0.2 mm

Artikel-Nr.: 7100243948
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100243948
EAN / GTIN 04054596872639
Herstellernummer 7100243948

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 5000 m
Gesamtbreite: 6 mm

Beschreibung:

Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).

Merkmal:

Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet// Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet
Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit// Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)// Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)