Ausführung:
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 70 mm
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 mit hoher Reflexion für Warnkleidung, Industrie- und Berufskleidung, die Industriewäsche standhalten muss.
Merkmal:
Der Reflextransferfilm verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C Industriewäsche mit Trockenreinigung bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trocknung im Trommeltrockner bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100