• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, Silber, 914,4 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100243023
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100243023
EAN / GTIN 50638060431882
Herstellernummer 7100243023
L-Nummer L01110 644

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 914.4 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 mit hoher Reflexion für Warnkleidung, Industrie- und Berufskleidung, die Industriewäsche standhalten muss.

Merkmal:

Der Reflextransferfilm verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C Industriewäsche mit Trockenreinigung bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trocknung im Trommeltrockner bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb