• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA240

Artikel-Nr.: 7100242100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100242100
EAN / GTIN 50048011330735
Herstellernummer 7100242100

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XR-WM ist eine geformte Polyurethanscheibe, die für das Entgraten von Kanten ausgelegt ist. Es ist in verschiedenen Qualitäten und Größen erhältlich, so dass sie auf die individuellen Projektanforderungen zugeschnitten werden kann. Unsere Kompaktscheiben verwenden scharf schneidendes Aluminiumoxid, ein zähes, schnell schneidendes Schleifmittel, das ein feines Finish erzielt.

Merkmal:

Die gewickelte Polyurethankompaktscheibe ist haltbar und stark genug, um der Kantenentgratung standzuhalten
Kann auf Eisen- und Nichteisenmetallen verwendet werden
Erhältlich in verschiedenen Qualitäten und Größen, so dass die Kompaktscheibe auf die individuellen Projektanforderungen zugeschnitten werden kann

Hinweis:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb