• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XR-WM, 152,4 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, A, HA240

Artikel-Nr.: 7100242095
  • Mindestbestellmenge: 28 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100242095
EAN / GTIN 00048011330723
Herstellernummer 7100242095

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XR-WM ist eine geformte Polyurethanscheibe, die für das Entgraten von Kanten ausgelegt ist. Es ist in verschiedenen Qualitäten und Größen erhältlich, so dass sie auf die individuellen Projektanforderungen zugeschnitten werden kann. Unsere Kompaktscheiben verwenden scharf schneidendes Aluminiumoxid, ein zähes, schnell schneidendes Schleifmittel, das ein feines Finish erzielt.

Merkmal:

Die gewickelte Polyurethankompaktscheibe ist haltbar und stark genug, um der Kantenentgratung standzuhalten
Kann auf Eisen- und Nichteisenmetallen verwendet werden
Erhältlich in verschiedenen Qualitäten und Größen, so dass die Kompaktscheibe auf die individuellen Projektanforderungen zugeschnitten werden kann

Hinweis:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb