Ausführung:
Produktfarbe: braun
Gesamtlänge: 20.117 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Beschreibung:
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand.
Merkmal:
Handlich und lässt sich einfach anwenden
Zum Schutz von elektrischen Leitern, Motorleitungen und Rohren vor Abrieb, Säuren, Basen, Korrosion, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
In neun verschiedenen beständigen Farben erhältlich
UL-zertifiziert, VDE, CSA-zertifiziert und RoHS 2015/863/EU-konform