• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100239019
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100239019
EAN / GTIN 50051144060660
Herstellernummer 7100239019
L-Nummer L01310 1063

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Gesamtlänge: 20.117 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand.

Merkmal:

Handlich und lässt sich einfach anwenden
Zum Schutz von elektrischen Leitern, Motorleitungen und Rohren vor Abrieb, Säuren, Basen, Korrosion, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
In neun verschiedenen beständigen Farben erhältlich
UL-zertifiziert, VDE, CSA-zertifiziert und RoHS 2015/863/EU-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb