• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Atemschutzvollmaske FF-302, M/L

Artikel-Nr.: 7100236989
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vollmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100236989
EAN / GTIN 04054596824362
Herstellernummer 7100236989
L-Nummer L01110 493

Beschreibung

Ausführung:

Product Colour: Black

Beschreibung:

Die 3M™ Promask™ Atemschutz-Vollmaske FM3-L ist eine multifunktionelle Vollmaske in der Größe L, die langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft bietet. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.

Merkmal:

Verwendbar mit einem zugelassenen Gebläseatemschutz-System (3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-600E) oder als Unterdruck-Einfachfiltermaske
Die Schweißöffnung sorgt bei langem Tragen für mehr Komfort.
Das Visier aus Polycarbonat oder hitzefestem Material bietet ein gutes Panorama-Sichtfeld
Seitlicher Filteranschluss und klares Visier für bessere Sicht nach vorn und unten
Der seitlich angebrachte Filter stört die vorne angebrachte Sprechmembran nicht

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb