• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung, SC-BT-44

Artikel-Nr.: 7100236824
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100236824
EAN / GTIN 05039269322306
Herstellernummer 7100236824
L-Nummer L01110 674

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung SC-BT-44 ist ein EPDM-Kautschuk-Schlauch mit fester Länge. Er verbindet das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600 mit den Atemschutzvollmasken FM3 und FM4 sowie unter Nutzung des Adapters ADP-03 auch mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen M-200 und M-300.

Merkmal:

Luftschlauch mit fester Länge aus EPDM-Kautschuk für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
Geeignet für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600E
Mit Hilfe des Adapters ADP-03 kann der Schlauch mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen M-200 und M-300 verbunden werden.
Länge: 80 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb