• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Luftschlauch in fester Länge, SC-BT-23

Artikel-Nr.: 7100236823
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100236823
EAN / GTIN 05039269400417
Herstellernummer 7100236823

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Luftschlauch in fester Länge SC-BT-23 ist ein Polyurethan-Luftschlauch. Er kombiniert das 3M™ Gebläseatemschutz-System 3M™ PF-600 mit den Atemschutzvollmasken FM3 und FM4 sowie unter Nutzung des Adapters ADP-03 auch mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen M-200 und M-300.

Merkmal:

Luftschlauch in fester Länge aus Polyurethan
Für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600E
Kann mit Hilfe des Adapters ADP-03 mit den Kopfteilen M-200 und M-300 verbunden werden
Separat erhältliche Überzüge können die Lebensdauer des Luftschlauchs verlängern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb