• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung, SC-BT-55

Artikel-Nr.: 7100236678
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100236678
EAN / GTIN 05039269322313
Herstellernummer 7100236678

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ EPDM Luftschlauch für hohe Beanspruchung, SC-BT-55 ist ein strapazierfähiger EPDM-Kautschuk-Luftschlauch mit fester Länge kombiniert das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600 mit den Atemschutz-Vollmasken FM3 und FM4.

Merkmal:

Luftschlauch mit fester Länge aus EPDM-Kautschuk
Verbindet die Atemschutz-Vollmasken 3M™ Promask™ FM3 oder 3M™ Vision™ FM4 mit dem Gebläseatemschutz-System 3M™ PF-600E
Separat erhältliche Überzüge können die Lebensdauer des Luftschlauchs verlängern
Überzüge erhältlich, um die Lebensdauer Ihres Luftschlauchs zu verlängern