• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH

Artikel-Nr.: 7100234047
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100234047
EAN / GTIN 04001895752582
Herstellernummer 7100234047

Beschreibung

Ausführung:

Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
Offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschneiden oder Beschädigen des Werkstücks
Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.

Merkmal:

Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks

Hinweis:

Schneller Schnitt ist ideal für effizientes Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen
Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb