• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD

Artikel-Nr.: 7100234046
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100234046
    EAN / GTIN 04046719046072
    Herstellernummer 7100234046
    L-Nummer L51710 515

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kletthaftende Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage
    Festes und kantenstabiles Nylon-Vlies
    Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche
    Lange Lebensdauer und gleichmäßiges Finish
    Kletthaftung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Scheibenwechsel

    Beschreibung:

    Das feste und kantenstabile Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage erlaubt trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche. Die zähe SL-Ausführung eignet sich inbesondere bei härteren Metallarten, wie z. B. Edelstahl.

    Merkmal:

    Einsatz auf Winkelscheifer

    Hinweis:

    Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb